Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 523 brons/metaal gasdicht overstortdruk 3,5 - 5 barg PN16 DN32

  • ERIKS:13410299
  • Fabrikant:8716901095206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.251,20/ stukexcl. btw

€ 1.513,95incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
523
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN32
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN32
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Instelbereik
van 3.5 tot 5 bar
Insteldruk
van 0 tot 15 bar
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Brons
Materiaal zitting
Brons
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C
DN
DN32
A
140 mm
H
200 mm
L
150 mm
Gewicht
7.8 kg