Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 523 brons/metaal gasdicht overstortdruk 1,5 - 4 barg PN16 DN15

  • ERIKS:13410329
  • Fabrikant:8716901095343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 955,40/ stukexcl. btw

€ 1.156,03incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
523
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN15
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN15
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Instelbereik
van 1.5 tot 4 bar
Insteldruk
van 0 tot 16 bar
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Brons
Materiaal zitting
Brons
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C
DN
DN15
A
95 mm
H
185 mm
L
120 mm
Gewicht
4 kg