Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1520 brons overstortdruk 6 - 10 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:13464881
  • Fabrikant:8716901030146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 740,70/ stukexcl. btw

€ 896,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1520
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 6 tot 10 bar
Klepdoorlaat
15 mm
Materiaal veerkap
Messing
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal plunjer
1.4104