Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1520 brons overstortdruk 1 - 6 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:13194552
  • Fabrikant:8716901034465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 631,80/ stukexcl. btw

€ 764,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1520
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 1 tot 6 bar
Klepdoorlaat
10 mm
Materiaal veerkap
Messing
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal plunjer
1.4104