Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1520 brons overstortdruk 0,5 - 1 barg 1" BSPP

  • ERIKS:13143978
  • Fabrikant:8716901034427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 787,05/ stukexcl. btw

€ 952,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1520
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
Rg 5
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
Rg 5
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 0.5 tot 1 bar
Klepdoorlaat
20 mm
Materiaal veerkap
Messing
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal plunjer
1.4104