Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 1" NPT

  • ERIKS:13479651
  • Fabrikant:8716901124975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 789,30/ stukexcl. btw

€ 955,05incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1516
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B1.20.1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B1.20.1
Instelbereik
van 50 tot 100 bar
Klepdoorlaat
10 mm
Gasdichte kap
Ja
Materiaal veerkap
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal klep
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Mediumtemperatuur
van 0 tot 200 °C
DN
1"
d0
10 mm
H
129 mm
Gewicht
2 kg
L1
62 mm
L2
62 mm
L3
22 mm