Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 1" BSPP

  • ERIKS:13479639
  • Fabrikant:8716901118264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 789,30/ stukexcl. btw

€ 955,05incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1516
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 50 tot 100 bar
Klepdoorlaat
10 mm
Gasdichte kap
Ja
Materiaal veerkap
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal klep
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Mediumtemperatuur
van 0 tot 200 °C
DN
1"
d0
10 mm
H
129 mm
Gewicht
2 kg
L1
62 mm
L2
62 mm
L3
22 mm