Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 1/2" NPT

  • ERIKS:13479644
  • Fabrikant:8716901124951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 554,85/ stukexcl. btw

€ 671,37incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1516
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B1.20.1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B1.20.1
Instelbereik
van 25 tot 50 bar
Klepdoorlaat
6 mm
Gasdichte kap
Ja
Materiaal veerkap
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal klep
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Mediumtemperatuur
van 0 tot 200 °C
DN
1/2"
d0
6 mm
H
127 mm
Gewicht
1.04 kg
L1
45 mm
L2
48 mm
L3
15 mm