Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 5 - 10 barg 3/4" NPT

  • ERIKS:13479611
  • Fabrikant:8716901125354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 552,15/ stukexcl. btw

€ 668,10incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1515
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B1.20.1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B1.20.1
Instelbereik
van 5 tot 10 bar
Klepdoorlaat
15 mm
Gasdichte kap
Ja
Materiaal veerkap
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal klep
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Mediumtemperatuur
van 0 tot 200 °C
DN
3/4"
d0
15 mm
H
129 mm
Gewicht
1.64 kg
L1
57 mm
L2
56 mm
L3
18 mm