€ 418,50/ stukexcl. btw
€ 506,39incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1515 |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | St 52-3 N (1.0576) |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | St 52-3 N (1.0576) |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 20 tot 42 bar |
Klepdoorlaat | 10 mm |
Gasdichte kap | Ja |
Materiaal veerkap | St 52-3 N (1.0576) |
Materiaal klep | Roestvaststaal 420 (1.4021) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 431 (1.4057) |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 431 (1.4057) |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 200 °C |
DN | 1/2" |
d0 | 10 mm |
H | 128 mm |
Gewicht | 1.04 kg |
L1 | 45 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 15 mm |