Eriks
ECON®

ECON® Overstortventiel Type 1515 staal/metaal laaglichtend instelbereik 10 - 20 barg 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13479592
  • Fabrikant:8716901117120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 804,60/ stukexcl. btw

€ 973,57incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1515
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
St 52-3 N (1.0576)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 10 tot 20 bar
Klepdoorlaat
25 mm
Gasdichte kap
Ja
Materiaal veerkap
St 52-3 N (1.0576)
Materiaal klep
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Mediumtemperatuur
van 0 tot 200 °C
DN
1.1/4"
d0
25 mm
H
142 mm
Gewicht
2.6 kg
L1
67 mm
L2
70 mm
L3
25 mm