Eriks
ECON®

ECON® Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN25- DN32

  • ERIKS:13465010
  • Fabrikant:8716901214485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor ECON® type:
  • Geflensd: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Wafer: 7343, 7383.
  • Draad: 7752ISO, 7444, 7544.
  • Las: 7624, 7644, 7611, 7621, 7641, 7654.
Opslaan in lijst

€ 31,88/ stukexcl. btw

€ 38,57incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6001D
Uitvoering
Handgreep ovaal
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
DN volle doorlaat
DN25 - DN32
Met vergrendel inrichting
Ja
DN
DN25 - DN32
A
115 mm
C
73 mm
H
44 mm