€ 50,24/ stukexcl. btw
€ 60,79incl. btw
194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6001D |
Uitvoering | Handgreep ovaal |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
DN volle doorlaat | DN40 - DN50 |
Met vergrendel inrichting | Ja |
DN | DN40 - DN50 |
A | 132 mm |
C | 81 mm |
H | 44 mm |