21,83 €/ stukexcl. btw
26,41 €incl. btw
262 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6001D |
Uitvoering | Handgreep ovaal |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
DN volle doorlaat | DN8 - DN10 - DN15 - DN20 |
Met vergrendel inrichting | Ja |
DN | DN8 - DN10 - DN15 - DN20 |
A | 102 mm |
C | 63 mm |
H | 45 mm |