€ 113,90/ stukexcl. btw
€ 137,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 577 |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | 1/2" BSPP(G) |
Diameter aansluiting peilglas/lichaam | 12.5 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
PMO - maximum werkdruk | 5 bar |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Nee |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/11/2026€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026