€ 33,00/ stukexcl. btw
€ 39,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 595 |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | 1/4" BSPP(G) |
Druktrap artikel | PN10 |
PMO - maximum werkdruk | 10 bar |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal glas | Natronkalkglas |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 150 |