€ 60,35/ stukexcl. btw
€ 73,02incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 595 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Hoogte | 150 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
PMO - maximum werkdruk | 10 bar |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal glas | Natronkalkglas |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Nee |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 150 |