Eriks
ECON®

ECON® Oliestandaanwijzer fig. 595 messing bovenstuk lengte 100 mm

  • ERIKS:12035730
  • Fabrikant:8716901088949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Deze oliestandaanwijzer wordt toegepast om het olieniveau in drukloze versnellingsbakken, carters en dergelijke aan te geven.
Bijzonderheden

  • Op aanvraag ook in roestvaststaal leverbaar.
  • LET OP, dit artikel dient samengesteld te worden uit 2 artikelen, het onderstuk en bovenstuk.
Opslaan in lijst

€ 39,44/ stukexcl. btw

€ 47,72incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
595
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Hoogte
100 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Materiaal huis
Messing
Materiaal glas
Natronkalkglas
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Nee
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 150