Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13417613
  • Fabrikant:8716901015068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,50/ stukexcl. btw

€ 108,30incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
719
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW614N
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
30 mm
Bediening
Handwiel
Klepdoorlaat
6 mm
Kv-waarde
0.7 m³/h
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L1
17.5 mm
L2
30 mm
H
92 mm
M
65 mm
Gewicht
0.36 kg