Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811611
  • Fabrikant:8716901130181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,00/ stukexcl. btw

€ 162,14incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
718
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW614N
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Bediening
Handwiel
Klepdoorlaat
8 mm
Kv-waarde
1.26 m³/h
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
DN
1"
d
8 mm
L
75 mm
H
110 mm
M
65 mm
Gewicht
0.76 kg