Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN100 Binnendraad (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:12035735
  • Fabrikant:8716901142832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,60/ stukexcl. btw

€ 86,64incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
718
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW614N
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
55 mm
Bediening
Handwiel
Klepdoorlaat
6 mm
Kv-waarde
0.7 m³/h
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L
55 mm
H
102 mm
M
65 mm
Gewicht
0.36 kg