€ 60,70/ stukexcl. btw
€ 73,45incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 718 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW614N |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN100 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 50 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepdoorlaat | 4 mm |
Kv-waarde | 0.3 m³/h |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | Kunststof |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 100 bar |
DN | 3/8" |
d | 4 mm |
L | 50 mm |
H | 80 mm |
M | 50 mm |
Gewicht | 0.22 kg |