Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11811610
  • Fabrikant:8716901130174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,70/ stukexcl. btw

€ 73,45incl. btw

526 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
718
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW614N
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Handwiel
Klepdoorlaat
4 mm
Kv-waarde
0.3 m³/h
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
DN
1/4"
d
4 mm
L
46 mm
H
80 mm
M
50 mm
Gewicht
0.22 kg