Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12035528
  • Fabrikant:8716901127891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 318,00/ stukexcl. btw

€ 384,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
229
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Bediening
T-bar
Klepdoorlaat
8 mm
Kv-waarde
1.1 m³/h
Draaibare naald
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
3/4"
d
8 mm
L
80 mm
H
97 mm
M
60 mm
Gewicht
0.7 kg