€ 294,50/ stukexcl. btw
€ 356,35incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 228 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4401 |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 25 mm |
Bediening | T-bar |
Klepdoorlaat | 6 mm |
Kv-waarde | 0.7 m³/h |
Draaibare naald | Ja |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4305 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 400 bar |
DN | 1/2" |
d | 6 mm |
L | 25 mm |
H | 80 mm |
M | 50 mm |
Gewicht | 0.3 kg |