€ 304,00/ stukexcl. btw
€ 367,84incl. btw
164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 226 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4401 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 80 mm |
Bediening | T-bar |
Klepdoorlaat | 8 mm |
Kv-waarde | 1.26 m³/h |
Draaibare naald | Ja |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4305 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 400 bar |
DN | 3/4" |
d | 8 mm |
L | 80 mm |
H | 97 mm |
M | 60 mm |
Gewicht | 0.7 kg |