Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11810631
  • Fabrikant:8716901127877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,50/ stukexcl. btw

€ 460,41incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
226
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Bediening
T-bar
Klepdoorlaat
8 mm
Kv-waarde
1.26 m³/h
Draaibare naald
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
1"
d
8 mm
L
80 mm
H
99 mm
M
60 mm
Gewicht
0.7 kg