Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 222 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Ontluchtingsschroef Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11810629
  • Fabrikant:8716901125019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,00/ stukexcl. btw

€ 234,74incl. btw

412 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
222
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
T-bar
Klepdoorlaat
6 mm
Kv-waarde
0.7 m³/h
Draaibare naald
Ja
Ontluchtingsschroef
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L
60 mm
H
80 mm
M
50 mm
Gewicht
0.3 kg