Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 222 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Ontluchtingsschroef Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11810628
  • Fabrikant:8716901123589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,50/ stukexcl. btw

€ 215,99incl. btw

245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
222
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
50 mm
Bediening
T-bar
Klepdoorlaat
3 mm
Kv-waarde
0.18 m³/h
Draaibare naald
Ja
Ontluchtingsschroef
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
1/4"
d
3 mm
L
50 mm
H
78 mm
M
50 mm
Gewicht
0.3 kg