Eriks
ECON®

ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (NPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:11812065
  • Fabrikant:8716901125095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1226
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
55 mm
Bediening
T-bar
Klepdoorlaat
4 mm
Kv-waarde
0.3 m³/h
Draaibare naald
Ja
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
400 bar
DN
3/8"
d
4 mm
L
55 mm
H
78 mm
M
50 mm
Gewicht
0.3 kg