€ 291,50/ stukexcl. btw
€ 352,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1223 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4401 |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 75 mm |
Bediening | T-bar |
Klepdoorlaat | 6 mm |
Kv-waarde | 0.7 m³/h |
Draaibare naald | Ja |
Ontluchtingsschroef | Ja |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4305 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 400 bar |
DN | 1/2" |
d | 6 mm |
L | 75 mm |
H | 85 mm |
M | 50 mm |
Gewicht | 0.3 kg |