Eriks
ECON®

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) DN volle doorlaat: 1" - 1.1/4" DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4" - 1.1/2"

  • ERIKS:13658333
  • Fabrikant:8716901103840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.
De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.
Opslaan in lijst

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Montageset handbediend met switchbox
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
1" - 1.1/4"
DN gereduceerde doorlaat
1.1/4" - 1.1/2"
Geschikt voor merk
ECON