Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 784 Roestvaststaal RVS 304/Glas R63 Meetbereik: van-250 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Voorflens

  • ERIKS:14844101
  • Fabrikant:8716901152879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,63/ stukexcl. btw

€ 218,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
784
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -250 tot 0
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
10 x volle schaal
Vacuümveilig
10 x volle schaal
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
b
43 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
h
62 mm
s
2 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg