Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 783 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 60 mbar/0 - 600 mmwk (mm waterkolom) IP32 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811668
  • Fabrikant:8716901222183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 114,33/ stukexcl. btw

€ 138,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
783
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 60
Drukeenheid
mbar
Secundaire schaalindeling
0 - 600
Drukeenheid secundaire schaalindeling
mmwk (mm waterkolom)
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
600 mbar
Beschermingsklasse
IP32
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
b
40 mm
D
63 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.23 kg