Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 383 Roestvaststaal (RVS)/Glas R160 Meetbereik: van 0 tot 10 mbar/0 - 100 mmwk (mm waterkolom) IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725658
  • Fabrikant:8716901021595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,13/ stukexcl. btw

€ 290,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
383
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
160 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
mbar
Secundaire schaalindeling
0 - 100
Drukeenheid secundaire schaalindeling
mmwk (mm waterkolom)
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
30 mbar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R160
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm
Gewicht
1 kg