Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 383 Roestvaststaal (RVS)/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 400 mbar/0 - 4000 mmwk (mm waterkolom) IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811154
  • Fabrikant:8716901021243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,78/ stukexcl. btw

€ 196,96incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
383
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 400
Drukeenheid
mbar
Secundaire schaalindeling
0 - 4000
Drukeenheid secundaire schaalindeling
mmwk (mm waterkolom)
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
10 x volle schaal
Max. overdruk
4000 mbar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Gewicht
0.6 kg