Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 383 Roestvaststaal RVS 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 25 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14784798
  • Fabrikant:8716901151452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,10/ stukexcl. btw

€ 211,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
383
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 25
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
3 x volle schaal
Max. overdruk
75 mbar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
52 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg