€ 206,13/ stukexcl. btw
€ 249,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 383 |
EN-norm | EN 837-3 |
Diameter kast | 160 mm |
Meetbereik | van 0 tot 60 |
Drukeenheid | mbar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Overdrukveilig | 10 x volle schaal |
Max. overdruk | 600 mbar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R160 |
G | 1/2" |
a | 15.5 mm |
b | 49.5 mm |
c | 20 mm |
D | 161 mm |
h | 118 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 1 kg |