Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 869 Messing/PTFE PN250 Spansok/Binnendraad 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811726
  • Fabrikant:8716901084019
Image 1
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen, dampen.
  • Procesindustrie.
  • Machinebouw.
  • Algemene plantbouw.
  • Chemie.
  • Petrochemie.
  • Energiecentrales.
  • Mijnbouw.
  • Olie- en gas industrie.
  • On- en offshore industrie.
  • Milieutechnologie.


Bijzonderheden

  • Ontluchtingsschroef
  • Dubbele spansok aansluiting volgens DIN 16283.
Opslaan in lijst

€ 82,03/ stukexcl. btw

€ 99,26incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
869
Materiaal huis
Messing
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN250
Maximum druk bij 20 °C
250 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Messing
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal wartelmoer
Staal