€ 120,28/ stukexcl. btw
€ 145,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 869 |
Materiaal huis | Messing |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Spansok |
Maat instrumentaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Bediening | Handwiel |
Druktrap artikel | PN125 |
Maximum druk bij 20 °C | 125 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spansok | Messing |
Materiaal spindel | 1.4104 |
Materiaal wartelmoer | Staal |