Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 868 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN400 Binnendraad/Buitendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:12944147
  • Fabrikant:8716901129598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 182,75/ stukexcl. btw

€ 221,13incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
868
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPT
Controle aansluiting
Nee
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN400
Maximum druk bij 20 °C
400 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal wartelmoer
Roestvaststaal (RVS)