€ 261,38/ stukexcl. btw
€ 316,27incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 868 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Spansok |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Controle aansluiting | Nee |
Bediening | Handwiel |
Druktrap artikel | PN400 |
Maximum druk bij 20 °C | 400 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal spansok | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | 1.4571 |
Materiaal wartelmoer | Roestvaststaal (RVS) |