Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 862 Staal/PTFE PN400 Binnendraad/Buitendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:13491229
  • Fabrikant:8716901114501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,63/ stukexcl. btw

€ 177,42incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
862
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPT
Controle aansluiting
Nee
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN400
Maximum druk bij 20 °C
400 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Staal
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal wartelmoer
Staal