Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 862 Staal/PTFE PN250 Spansok/Buitendraad 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13374898
  • Fabrikant:8716901094452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
862
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/4" BSPP(G)
Controle aansluiting
Nee
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN250
Maximum druk bij 20 °C
250 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Staal
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal wartelmoer
Staal