Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 861 Messing/PTFE Controle aansluiting M20x1,5 PN250 Spansok/Buitendraad 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725860
  • Fabrikant:8716901093097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen, dampen.
  • Procesindustrie.
  • Machinebouw.
  • Algemene plantbouw.
  • Chemie.
  • Petrochemie.
  • Energiecentrales.
  • Mijnbouw.
  • Olie- en gasindustrie.
  • On- en offshore industrie.
  • Milieutechnologie.
Bijzonderheden

  • Volgens DIN 16270 vorm A.
  • Aansluiting spansok volgens DIN 16283.
  • Onluchtingsschroef.
  • Leverbaar met controle aansluiting (type 861M).
Opslaan in lijst

€ 81,43/ stukexcl. btw

€ 98,53incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
861
Materiaal huis
Messing
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Controle aansluiting
Ja
Maat controle aansluiting
M20x1,5
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN250
Maximum druk bij 20 °C
250 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Staal
Materiaal spindel
1.4101
Materiaal wartelmoer
Staal