Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 369 Messing/PTFE PN6 Spansok/Buitendraad 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11811100
  • Fabrikant:8716901082954
Image 1
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.

Bijzonderheden

  • Voorzien van ontluchtingsgaatje.
  • Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN 837-1.
  • Inclusief spansok.
  • G½” volgens DIN 12262-A.
  • G¼” volgens DIN 12262-B.
Opslaan in lijst

€ 40,04/ stukexcl. btw

€ 48,45incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
369
Materiaal huis
Messing
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/4" BSPP(G)
Bediening
Handgreep
Druktrap artikel
PN6
Maximum druk bij 20 °C
6 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Staal
Materiaal spindel
Messing