Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 345 Messing/PTFE Controle aansluiting Flens 40 x 5 mm PN25 Binnendraad/Buitendraad 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11810994
  • Fabrikant:8716901187079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen, dampen.
  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.

Bijzonderheden
  • Volgens DIN 16261-B.
  • Voorzien van ontluchtingsgaatje.
  • Controleflens aansluiting Ø 40x5 mm.
  • Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN EN 837-1.
Opslaan in lijst

€ 83,64/ stukexcl. btw

€ 101,20incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
345
Materiaal huis
Messing
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Controle aansluiting
Ja
Maat controle aansluiting
Flens 40 x 5 mm
Bediening
Handgreep
Druktrap artikel
PN25
Maximum druk bij 20 °C
25 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindel
Messing