Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 342 Messing/PTFE PN6 Binnendraad/Buitendraad 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11810989
  • Fabrikant:8716901058799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen, dampen.
  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.


Bijzonderheden

  • Volgens DIN 16261-B.
  • Voorzien van ontluchtingsgaatje.
  • Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN EN 837-1.
Opslaan in lijst

€ 42,42/ stukexcl. btw

€ 51,33incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
342
Materiaal huis
Messing
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/4" BSPP(G)
Bediening
Handgreep
Druktrap artikel
PN6
Maximum druk bij 20 °C
6 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindel
Messing