%20(002).jpg&w=1536&q=80)

%20(002).jpg&w=160&q=80)
€ 54,91/ stukexcl. btw
€ 66,44incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 342 |
Materiaal huis | Messing |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 3/8" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 3/8" BSPP(G) |
Bediening | Handgreep |
Druktrap artikel | PN16 |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |