€ 46,41/ stukexcl. btw
€ 56,16incl. btw
156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 341 |
Materiaal huis | Messing |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Bediening | Handgreep |
Druktrap artikel | PN25 |
Maximum druk bij 20 °C | 25 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |